Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6899 Spannungsschutz Grau 230 V 0,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38891241
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6899
EAN/GTIN:
     4011395402504
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Schütz Entstörmodul
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 50 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 75 °C
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.1 m
Breite
50 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
25 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006200A0859
ab € 106,98*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006200A0861
ab € 102,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.