Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard B8084AA Wasserhahn Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard B8084AA Wasserhahn Chrom
Ideal Standard B8084AA Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38955865
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B8084AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
305 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
230 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
115 mm
Sonstige Funktionen
Schlauchlänge
0.35 m
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Temperaturbegrenzer
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.