Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard Active Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard Active Chrom
Ideal Standard Active Chrom
Ideal Standard Active Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38957241
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B8435AA
EAN/GTIN:
     3800861007760
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
172 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
235 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Herunterziehen
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 "
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschendurchmesser
47 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
120 °
Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchflusswinkel
14 °
Durchmesser Einbettungsloch
35 mm
Zertifizierung
EN 817, DIN 4109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,15*
€ 440,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,04*
€ 410,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,50*
€ 364,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.