Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard A5655AA Badarmatur Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard A5655AA Badarmatur Chrom
Ideal Standard A5655AA Badarmatur Chrom
Ideal Standard A5655AA Badarmatur Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38979383
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5655AA
EAN/GTIN:
     4015413326377
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Bidet
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 "
Ausgussform
Typ L
Kartuschendurchmesser
40 mm
Belüftungsvorrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
132 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
133 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
57 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4268AA
ab € 205,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.