| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-38980500 Herst.-Nr.: 00.640.04 EAN/GTIN: 5013529132621 |
| |
|
| | |
| Mit dem Byron Zusatz-Klingelknopf können Sie Ihr Türklingelset der BY Serie um einen weiteren Schalter ergänzen. Den Zusatz-Klingelknopf können Sie mit allen Geräten der BY Serie kombinieren. Einfache Verbindung Befestigen Sie den Zusatz-Klingelknopf am Tor oder an der Hintertür. Durch mehrere Klingelknöpfe sinkt die Gefahr, Besucher zu verpassen, weil Sie das Klingelsignal nicht gehört haben. Der Klingelknopf lässt sich mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben leicht montieren. Das Verbinden des Klingelknopfs mit der Türglocke im Haus ist in Sekundenschnelle erledigt. Die verschiedenen Möglichkeiten zum Verbinden des Klingelknopfs werden in der Bedienungsanleitung erläutert. Lieferumfang: Klingelknopf, Batterie für Klingelknopf, Bedienungsanleitung Besondere Merkmale:Mit allen Geräten der BY Serie kombinierbarIn Sekundenschnelle mühelos Mit anderen BY Geräten koppelbarMontage des Klingelknopfs Mit doppelseitigem Klebeband oder SchraubenKlingelknopf inklusive BatterieKeinen mehr vor Ihrer Haustür stehen lassen Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Frequenz | 433 MHz | | Maximale Reichweite | 100 m | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Einfache Installation | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
|
| | |
| | | |
| |