Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Power Performance P5 Klammerpack 1000 Heftklammern


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Leitz Power Performance P5 Klammerpack 1000 Heftklammern
Leitz Power Performance P5 Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     107-050192
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55740000
EAN/GTIN:
     4002432364060
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
25/10 Heftklammern aus hartem Stahl. Verwendung mit dem Leitz Extrastarken Flachheftgerät 5552 für eine optimale Heftleistung. Merkmale: - Zum Heften von bis zu 60 Blatt (80 g/m² Papier) - Jede Schachtel enthält 1.000 Heftklammern - Premiumqualität, empfohlen für das Leitz Extrastarke Flachheftgerät 5552 - 10 mm Schenkellänge - Bis zu 10 Jahre Garantie auf Leitz Heftgeräte bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
10 mm
Kapazität
1000 Heftklammern
Druckleistung
60 Seiten
Heftklammer Typ
25/10
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
50 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 2,25*
2 Tage
28
1
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,27*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,32*
€ 2,31*
9 Tage
32
1
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,34*
1 Tag
141
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,39*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,25*
€ 2,68
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,93*
€ 2,30
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 1,84*
€ 2,19
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,73*
€ 2,06
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,70*
€ 2,02
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 1,31*
€ 1,56
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 30,42*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,64*
Zubehör
Leitz
55690000
ab € 1,94*
Zubehör
Leitz
55780000
ab € 0,33*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,25*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55540000
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01864*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.