Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 85421100 Dimmer Montierbar Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 85421100 Dimmer Montierbar Metallisch
Hager 85421100 Dimmer Montierbar Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39004379
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     85421100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
Technische Merkmale
Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (Standby) < 0,3 W
230 V Glüh- und Halogenlampen 25 … 400 W
dimmbare, konventionelle Trafos 25 … 400 VA
Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge Nebenstellen max. 50 m
Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Einbautiefe 32 mm

Phasenanschnitt

lampenschonender Softanlauf

Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar

kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle

keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen

mit Spreizkrallen

mit Schraubklemmen

Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Ohmsche Last (max)
400 W
Ohmsche Last (min)
25 W
Ohmsche Last (max)
400 VA
Ohmsche Last (min)
25 VA
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 65 %
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Montierbar
Steuerung
Berührung
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.