Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI2045 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI2045 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI2045 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3902863
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI2045
EAN/GTIN:
     5704327737216
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
370 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
290 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>Acer Extensa: 5235, 5635, 5635-2, 5635G, 5635Z, 5635ZG, ZR6</li><li>Packard Bell EASYNOTE: NJ31, NJ32, NJ65, NJ66</li></ul>
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.