Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhebelmischer
>
Kartuschen Sanitär
>
Artikel
Ideal Standard H960072NU Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Rot, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-39057048
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
H960072NU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenprogramm (Kartuschen)
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Verbindender thread type
25 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Armaturenteile & Zubehör
>
Wasserhahn-Ersatzteile und Armaturen
Weitere Suchbegriffe:
Bidetbatterie
,
Kartuschen Sanitär
,
Wasserhahn-Ersatzteil
,
Wasserhahnersatzteil
,
kartuschen sanitär ideal standard
,
kartuschen sanitär
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard A960351NU Thermostatzubehör
Ideal Standard
A960351NU
ab € 160,20*
Ähnlich
Ideal Standard A960478NU Thermostatzubehör
Ideal Standard
A960478NU
ab € 190,90*
Ähnlich
Ideal Standard H960385NU Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Ideal Standard
H960385NU
ab € 65,31*
Ähnlich
Ideal Standard H960468NU Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Blau
Ideal Standard
H960468NU
ab € 68,73*
Ähnlich
IDS Kartusche DUALUX ohne Griff rot
Ideal Standard
A960938NU
ab € 21,70*
Ähnlich
IDS Kartusche IDEALUX G 3/4Zoll für Zentral-Thermostat
Ideal Standard
A960352NU
ab € 228,41*
Ähnlich
IDS Kartusche mit keram. Dichtscheiben Temp.Begr. 35
Ideal Standard
A960567NU
ab € 61,83*
Ähnlich
IS Kartusche 46 mm
Ideal Standard
A962552NU
ab € 79,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen