Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard A1545AA Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Wasserhahngriffe Messing Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard A1545AA Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Wasserhahngriffe Messing Chrom
Ideal Standard A1545AA Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Wasserhahngriffe Messing Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39059733
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A1545AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfbrause
Armaturengriffe
Mengengriff
Mengenregelgriffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
69 mm
Merkmale
Produkttyp
Wasserhahngriffe
Material
Messing
Produktfarbe
Chrom
Kompatible Ausgießerform
Rund
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A1544AA
ab € 67,91*
Ähnlich
Ideal Standard
A1546AA
ab € 67,97*
Ähnlich
Ideal Standard
A1547AA
ab € 67,86*
Ähnlich
Ideal Standard
A1554AA
ab € 67,88*
Ähnlich
Ideal Standard
A1555AA
ab € 67,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.