Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Point 88 Filzstift Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Point 88 Filzstift Mehrfarbig
STABILO Point 88 Filzstift Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3907950
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     882001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
  • Europas Fineliner Nr. 1
    - metallgefasste Spitze für lange Lebensdauer
    - hoher Austrockenschutz ohne Kappe
    - lineal- und schablonengeeignet
    - Kappe am Stiftende aufsteckbar
    - Strichstärke: 0,4 mm
    - erhältlich in 30 Farben - inklusive 5 Neonfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Schlagweite
0.4 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig, Orange
Anti-Erstickungskappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: feinliner set
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.