| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3910258 Herst.-Nr.: 842/46 EAN/GTIN: 4006381119085 |
| |
|
| | |
| - permanenter (wasserfester) Folienschreiber
- schreibt auf fast allen glatten Oberflächen - rutschfeste Griffzone und praktischer Clip für unterwegs - bis zu 72 Stunden Austrockenschutz ohne Kappe - Kappe am Stiftende aufsteckbar - erhältlich in drei Strichstärken: 0,4 mm (S), 0,7 mm (F), 1,0 mm (M) - erhältlich in 8 Farben
Weitere Informationen: Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Merkmale | Schreibfarben | Schwarz | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Punkttyp | Fein | | Strichbreite (max) | 0.7 mm | | Anti-Erstickungskappe | Ja | | Cap-Off-Tinte | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | | Clip | Ja | | Zertifizierung | CE | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 71 mm | | Verpackungstiefe | 150 mm | | Verpackungshöhe | 25 mm | | Paketgewicht | 95 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |