Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECAdry OCB-3261 Visitenkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DECAdry OCB-3261 Visitenkarte
DECAdry OCB-3261 Visitenkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3911415
Hersteller:
     DECAdry
Herst.-Nr.:
     OCB3261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
54 mm
Technische Details
Papiergewicht
285 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.