| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3911465 Herst.-Nr.: NAV160 EAN/GTIN: 5602024381377 |
| |
|
| | |
| Ein exzellentes Druckbild, das Bildern Leben einhaucht. Exzellenz im Digitalfarbdruck Perfekt zur Verbesserung der Bildqualität mit hohem Kontrast und hoher Bildschärfe.
Beeindruckende Farbdokumente Mit den realistischen Farben und lebendigen Bildern sind 100 % Aufmerksamkeit garantiert.
Garantierte Nutzbarkeit in allen Bürogeräten, für hochwertige Spezialanwendungen.
Rieseigenschaften Ideal für exzellente hochwertige Dokumente. Digitaldruck Navigator wurde für die Anforderungen des Digitaldrucks entwickelt, um Ihre Druckleistung jederzeit zu steigern. Eines ändert sich bei Navigator nie: unglaubliche Ergebnisse. Durch die Nutzung einer Faser höchster Qualität, Eucalyptus globulus, garantiert Navigator optimale Papiereigenschaften für den Digitaldruck.
Verbesserte Qualität Verbessert die Qualität Ihrer Dokumente. Office Card eignet sich ideal für die Verbesserung der Qualität bei allen Farbdokumenten, egal ob bei Tintenstrahl- und Laserdruckern oder Farbkopierern. Sie wählen das Gerät, Navigator liefert die besten 160 g/m.
Ideal für hochwertige und hochprofessionelle Farbdokumente – Navigator bringt Ihnen einmal mehr die ideale Lösung in Sachen Büropapier.
Ihre Kreativität freisetzen Durch die hochwertige Oberfläche und die exzellenten ästhetischen Ergebnisse wird Ihre Kreativität unterstützt.
Extradick für alle Ihre Spezialanwendungen.
Navigator ist dazu gemacht, die Erwartungen moderner Anwender im Büro zu erfüllen und zu übertreffen.
Ideal für exzellente hochwertige Dokumente Urkunden, Broschüren, Speisekarten, Diplome, Titelseiten, Programme, Grußkarten, Visitenkarten, Flyer usw. Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlene Nutzung | Laser-/Inkjet-Druck | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Blätter pro Packung | 250 Blätter | | Mediengewicht | 160 g/m² | | Produktfarbe | Weiß | Sonstige Funktionen | Packungen pro Box | 5 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 160g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr |
| | |
| |