Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGON TCR66SS900I Netzwerkkabel Elfenbein 90 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGON TCR66SS900I Netzwerkkabel Elfenbein 90 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
LOGON TCR66SS900I Netzwerkkabel Elfenbein 90 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39235080
Hersteller:
     LOGON
Herst.-Nr.:
     TCR66SS900I
EAN/GTIN:
     3548388569131
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
90 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Elfenbein
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Kabeltyp
Crossover-Kabel
AWG Kabelgröße
26/7
Plug
Ja
Zertifizierung
EIA/TIA 568
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.