Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 4596 Hunde-/Katzenspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 4596 Hunde-/Katzenspielzeug
TRIXIE 4596 Hunde-/Katzenspielzeug
TRIXIE 4596 Hunde-/Katzenspielzeug
TRIXIE 4596 Hunde-/Katzenspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39241363
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Katzenspielzeug
katzenspielzeug
Auch Katzen wollen beschäftigt werden. Neue Herausforderungen finden Sie und Ihr Tier mit Cat Activity Strategiespielen von TRIXIE.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Produkttyp
Interaktives Spielzeug
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.