Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RBM11G Kabelrouter Schwarz, Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik RBM11G Kabelrouter Schwarz, Grün, Grau
Mikrotik RBM11G Kabelrouter Schwarz, Grün, Grau
Mikrotik RBM11G Kabelrouter Schwarz, Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39284315
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBM11G
EAN/GTIN:
     4752224004215
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
mikrotik wlan router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
110 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
MediaTek MT7621A
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
256 MB
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.