Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RBM33G Kabelrouter Schwarz, Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik RBM33G Kabelrouter Schwarz, Grün, Grau
Mikrotik RBM33G Kabelrouter Schwarz, Grün, Grau
Mikrotik RBM33G Kabelrouter Schwarz, Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39284316
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBM33G
EAN/GTIN:
     5704174116790
Suchbegriffe:
Router
3G Router
UMTS Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
MediaTek MT7621A
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
256 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.