Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 18710008 partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 18710008 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18710008 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18710008 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18710008 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18710008 partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39284923
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     18710008
EAN/GTIN:
     4008525212546
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
  • Laternen-Stanzteil ø 21,8 cm
    - 2 Blatt Transparentpapier ø 10,3 cm hellblau
    - Motiv-Stanzteile zum Dekorieren
    - Laternenbügel zum Tragen
    - bildliche Anleitung
    - Basteln ohne Schneide
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
218 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.