Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sansui 213909 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 6000 mAh Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sansui 213909 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 6000 mAh Roségold
Sansui 213909 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 6000 mAh Roségold
Sansui 213909 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 6000 mAh Roségold
Sansui 213909 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 6000 mAh Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39302753
Hersteller:
     Sansui
Herst.-Nr.:
     213909
EAN/GTIN:
     4260074621891
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
xlayer powerbank
powerbank 1xusb
Mit dieser Innovation von XLayer tragen sie ab sofort eine schlichte Energiequelle im praktischen Gehäuse mit sich. Dieses handliche 6000mAh Gerät passt dank der runden Passform in jede Tasche und ist perfekt für Menschen geeignet, die viel Wert auf ein einfaches, praktisches Design legen. Ein leistungsstarker USB-Ausgang lädt ihr Smartphone im Handumdrehen wieder auf und eine LED-Anzeige zeigt Ihnen dabei die noch vorhandene Batteriekapazität der Powerbank an. Die XLayer Powerbank Fashion selbst wird über das mitgelieferte Micro-USB Kabel wieder aufgeladen und ein zusätzliches Schlüsselband sorgt bei Bedarf für einen optimalen Verlustschutz. Praktisch, schlicht und optimal zugeschnitten kommt diese neue Powerbank nun auf dem Markt daher und wartet auf den Einsatz in Ihrem Alltag. Die Powerbank ist kompatibel mit allen Smartphones, Tablets und anderen USB-betriebenen Geräten mit einem 5V-Ladeinput.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
227 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Roségold
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.