| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3934024 Herst.-Nr.: 593-10838 EAN/GTIN: 5391519384046 |
| |
|
| | |
| Die schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann mit dem Farblaserdrucker 3330dn von Dell™ verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von etwa 14.000 Seiten und unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | 3330dn | | Schwarztoner Seitenleistung | 14000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |