Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Next Level Racing NLR-S007 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39421421
Hersteller:
     Next Level Racing
Herst.-Nr.:
     NLR-S007
EAN/GTIN:
     0640746635533
Suchbegriffe:
Lenkrad Halterung
Lenkräder
Racing Wheel
lenkräder
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
680 mm
Paketgewicht
15000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
750 mm
Höhe (min)
1200 mm
Höhe (max)
2100 mm
Gewicht
13000 g
Merkmale
Produkttyp
Rennradständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.