Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 4 Colours Grün, Pink, Violett, Türkis Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 4 Colours Grün, Pink, Violett, Türkis Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 12 Stück(e)
BIC 4 Colours Grün, Pink, Violett, Türkis Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3947389
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     887777
EAN/GTIN:
     3086123192805
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Schreibt in frischen Pastellfarben - Farbige Drücker für eine einfache Farbauswahl - Runder Schaft - Strichstärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Weiß
Schreibfarben
Grün, Pink, Violett, Türkis
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.