Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Euro double plug Netzteil & Spannungsumwandler 3500 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV Euro double plug Netzteil & Spannungsumwandler 3500 W Weiß
REV Euro double plug Netzteil & Spannungsumwandler 3500 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3950212
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00135101
EAN/GTIN:
     4006341605948
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
- 1 Schutzkontakt- und 2 Eurosteckdosen mit Schalter
- 2 polig mit Schutzkontakt
- Anschluss von 3 Geräten an einer Schutzkontaktsteckdose
- Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff
- Technische Daten: 16 A, 250 V~, 3500 Watt
- Abmessungen (BxHxT): 75 x 90 x 75 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
3500 W
Ausgangsspannung
250 V
Ausgangsstrom
16 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
115 x 75 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reisestecker rev, netzadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,581*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,861*
€ 5,78459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,641*
€ 5,52279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,431*
€ 5,27289
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,581*
€ 4,26139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.