Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 10128919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 10128919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 10128919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39633804
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10128919
EAN/GTIN:
     4011334276944
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld. Für senkrechte Montage. Für Verwendung von polarweißen
Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast,
bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10118912
ab € 3,21*
Ähnlich
Berker
10119919
ab € 3,20*
Ähnlich
Berker
10129919
ab € 6,06*
Ähnlich
Berker
10138912
ab € 9,41*
Ähnlich
Berker
10139919
ab € 9,43*
Ähnlich
Hager
10118919
ab € 3,20*
Ähnlich
Hager
10128912
ab € 6,07*
Ähnlich
Hager
10138919
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.