Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39634628
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60068
EAN/GTIN:
     4250078164029
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Sinnvolles Zubehör Da digitale Geräte wie Kameras, Camcorder, Smartphones etc. Audio- und Videoaufnahmen auf verschiedenen Kartenformaten speichern, hilft es, ein vielseitiges Übertragungstool zur Hand zu haben. Sparen Sie sich die Mühe, unter Verwendung verschiedener Kartenleser, Dateien zwischen verschiedenen Computern und Festplatten zu bewegen und verwenden einfach den ICY BOX IB-CR200-C Kartenleser für die beiden gängigsten Kartenformate SD und microSD und die gängigsten USB Anschlussvarianten. Der neue Standard USB 3.0 Type-C™ Anschlüsse haben zwei entscheidenende Vorteile gegenüber den vorhandenen Formen. Sie sind kleiner und damit wie geschaffen für schmale Laptops und mobile Geräte und es ist nicht mehr nötig, den Stecker in einer bestimmten Ausrichtung einzustecken. Er wird immer passen und dem Anwender dadurch viele kleine Aufreger ersparen. Klein aber Oho Der IB-CR200-C ist der optimale Kartenleser für unterwegs. Er ermöglicht die übertragung Ihrer Daten auf die gängigen SD und microSD Kartenformate bis 128 GB. Der Stecker im Stecker Der allseitsbekannte USB Type-A Stecker beherbergt einen zusätzlichen USB micro B Anschluss. Ein zukunftssicherer Helfer, der auch an aktuelle und schon etwas betagtere Geräte Anschluss findet.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Technische Details
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
2
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
60 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,04*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 160,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.