| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-39638856 Herst.-Nr.: MS16384GI-MB192 EAN/GTIN: 4047762517915 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung Die kompatible Speichererweiterung MS16384GI-MB192 für Gigabyte X299 UD4, X299 Aorus series Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. Gigabyte X299 UD4, X299 Aorus series Systeme sind ab Werk mit 0MB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 128GB RAM erweitert werden. Für die Speicheraufrüstung stehen 8 Steckplätze zur Verfügung.
Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.
Aufrüsten statt neu kaufen: Erweitern Sie Ihr System mit den systemspezifischen Speichererweiterungen von Memorysolution und schonen sie damit ihr nicht nur Ihr IT Budget sondern auch die Umwelt. Für einen noch größeren Leistungssprung erhalten Sie bei Memorysolution auch passende Solid State Drives (SSD) für fast alle Geräte. Diese sind nicht nur wesentlich schneller als normale Festplatten, sie verbrauchen auch deutlich weniger Energie. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Komponente für | PC / Server | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | Speicherkanäle | Vierfach-Kanal | | Kompatible Produkte | Gigabyte X299 UD4, X299 Aorus series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |