Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ASPOWER U2A-B20600-S Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ASPOWER U2A-B20600-S Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Inter-Tech ASPOWER U2A-B20600-S Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Inter-Tech ASPOWER U2A-B20600-S Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Inter-Tech ASPOWER U2A-B20600-S Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39766690
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887228
EAN/GTIN:
     4260455642279
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Hochwertiges, 600 Watt starkes, Server-Netzteil mit bis zu 90% Effizienz.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
Anzahl SATA Stromstecker
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1950 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1690 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.