Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory VIPER 4 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory VIPER 4 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Patriot Memory VIPER 4 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Patriot Memory VIPER 4 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Patriot Memory VIPER 4 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Patriot Memory VIPER 4 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Patriot Memory VIPER 4 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40022280
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PV416G360C7K
EAN/GTIN:
     814914024034
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
7.1 mm
Höhe
42.6 mm
Gewicht
105 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122.4 mm
Verpackungstiefe
13.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
150 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.