Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11DPH-T Intel® C624 LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11DPH-T Intel® C624 LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX
Supermicro X11DPH-T Intel® C624 LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40106126
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11DPH-T-O
EAN/GTIN:
     672042291519
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
205 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Intel® Node Manager, IPMI2.0, KVM w/ dedicated LAN, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C624
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
64GB, 128MB
Unterstützte UDIMM Modulkapazität
64
Unterstützte LRDIMM Modulkapazität
64GB
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
64GB
Zahl der DIMM Slots
16
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2048 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
330.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, eatx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,58*
€ 799,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,26*
€ 789,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,79*
€ 776,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,56*
€ 761,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,01*
€ 718,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.