Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 21 1524 Wasserwaage 1 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 21 1524 Wasserwaage 1 m Schwarz, Rot
Cimco 21 1524 Wasserwaage 1 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40202379
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     21 1524
EAN/GTIN:
     4021104115243
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Länge (m)
1 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.