Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting da Vinci miniMaker 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XYZprinting da Vinci miniMaker 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF)
XYZprinting da Vinci miniMaker 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40211576
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     3FM1XXEU01B
EAN/GTIN:
     4715872743509
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Drucken
Druckmaterial
Polyethylenterephthalatglycol (PETG), Polyacticsäure (PLA)
Schichtstärke (min.)
0.1 mm
Schichtstärke (max.)
0.4 mm
Drucktechnologie
Schmelzfadenherstellung (FFF)
Maximale Druckgröße (BxTxH)
150 x 150 x 150 mm
Anzahl der Druckköpfe
1
Unterstütze Schichtstärke Glühfaden
1.75 mm
Maximale Druckgeschwindigkeit
120 mm³/s
Maximale Fahrgeschwindigkeit
230 mm/sek
Düsenbreite
0.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 38 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
6850 g
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Unterstützte Modell-Dateiformate
stl
Maximale Temperatur der Extruderspitze
240 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Paketgewicht
11500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
AC Eingangsspannung
100/240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.