Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 3.338-248.0 Reinigungstücher Mikrofaser Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 3.338-248.0 Reinigungstücher Mikrofaser Blau
Kärcher 3.338-248.0 Reinigungstücher Mikrofaser Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40259681
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     3.338-248.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Höhe
37.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.