Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85453 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85453 Internes Stromkabel 0,3 m
DeLOCK 85453 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40264047
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85453
EAN/GTIN:
     4043619854530
Suchbegriffe:
PC-Stromkabel 4 Pol auf 8 Pol
pc-stromkabel 4 pol auf 8 pol
Dieses Stromkabel von Delock dient dem Anschluss eines Mainboards mit 8 Pin EPS (12 V) Schnittstelle an ein Netzteil mit 4 Pin Molex Buchse. Bei hohem Strombedarf des Mainboards können beide 4 Pin Stecker an das Netzteil angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 2
8-pin EPS12V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.