| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-40369258 Herst.-Nr.: 10.047.09 EAN/GTIN: 8711387168178 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steuern Sie Ihre intelligenten Lampen und Schalter der PRO mit der Smartwares-Fernbedienung. Mit dieser Fernbedienung können Sie die intelligenten Lampen ein- und ausschalten oder dimmen. Außerdem können Sie auch die an den intelligenten Steckdosen angeschlossenen Geräte steuern. Ideal, wenn Sie Ihre Produkte der PRO Series auch ohne Smartphone bedienen wollen.
Zahlreiche Funktionen Ändern Sie die Lichtfarbe von warmweiß zu kaltweiß; wählen Sie unter 16 Millionen verschiedenen Farben oder dimmen Sie Ihre Beleuchtung. Außerdem lassen sich vernetzte Geräte oder Lampen ein- und ausschalten. Mit dem runden Knopf in der Mitte können Sie alle verbundenen Geräte oder Gerätegruppen auf einmal ein- und ausschalten. Es gibt vielfältige Möglichkeiten.
Einfache Installation Die Produkte der Smartwares PRO Series lassen sich problemlos mit der Fernbedienung synchronisieren. Wenn Sie die Ein- und Aus-Taste gleichzeitig drücken, leuchtet eine LED auf. Ab sofort können Sie alle verbundenen Geräte mit den Tasten ein- und ausschalten. Um eine Gruppe einzurichten, wiederholen Sie diese Schritte und fügen weitere Produkte hinzu. Insgesamt können fünf Gruppen mit jeweils 12 Produkten eingerichtet werden.
Gönnen Sie sich den Komfort intelligenter Haustechnik Die PRO Series ist angetreten, um mit unseren intelligenten Lösungen Ihr Leben einfacher zu machen. Sorgen Sie für ein sicheres Zuhause – mit unserem intelligenten Sicherheitspaket einschließlich Türkontakt, oder lassen Sie sich im Brandfall durch unseren intelligenten Rauchdetektor benachrichtigen. Dies sind nur ein paar Beispiele aus unserem umfangreichen Angebot. Die PRO Series hat zahlreiche Lösungen, die alle über den Link verbunden werden, so dass Sie nur einen Hub und eine App brauchen. Weitere Informationen: Leistungen | Anzahl der unterstützten Geräte | 12 | ![](/p.gif) | Maximale Reichweite | 40 m | ![](/p.gif) | Anzahl Kanäle | 6 Kanäle | ![](/p.gif) | Funkfrequenz | 868 MHz | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | CR2450 | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Design | Fernbedienung Nutzung | Lighting | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Smartwares | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Eingangssignal | Drucktasten | ![](/p.gif) | Beleuchtete Tasten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |