Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter CX 18U Freistehendes Gestell Grau, Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40652664
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4018SP
EAN/GTIN:
     731304337881
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1000 mm
Verpackungstiefe
1300 mm
Verpackungshöhe
1280 mm
Paketgewicht
22000 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Rack-Kapazität
18U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
830 kg
Produktfarbe
Grau, Eiche
Kühlung
Aktiv
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
750 mm
Tiefe
1130 mm
Höhe
1015 mm
Gewicht
14400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, apc 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.798,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.059,52*
€ 4.830,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.027,86*
€ 4.793,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.893,53*
€ 4.633,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.827,71*
€ 4.554,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.798,09*
€ 4.519,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.