Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 847162 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 847162 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 847162 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 847162 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 847162 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 847162 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40747597
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     847162
EAN/GTIN:
     3524898471621
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Frequenz
100 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.