Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48384 Netzwerkkabel 5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48384 Netzwerkkabel 5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Lindy 48384 Netzwerkkabel 5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40786846
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48384
EAN/GTIN:
     4002888483841
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • RJ45-Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
    - Gigabit-kompatibel
    - Category 5e, Klasse D
    - 4 x2xAWG26
    - 10/100/1000Base-T-Unterstützung
    - Farbe: schwarz
    - 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.