| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-40791981 Herst.-Nr.: 333915 EAN/GTIN: 4004117328039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere Notizbücher Pocket (A6) verfügen über 80 g/m² Papier und 185 nummerierte Seiten. Sie sind handlich und passen in jede Tasche. Aus 17 verschiedenen Farben können Sie sich das zu Ihnen passende Notizbuch auswählen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Blätteranzahl | 185 Blätter | ![](/p.gif) | Bucheinband-Typ | Hardcover | ![](/p.gif) | Format | A6 | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 80 g/m² | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Gummiband | ![](/p.gif) | Tasche | Ja | ![](/p.gif) | Taschenanzahl | 1 Taschen | ![](/p.gif) | Klebezettel | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |