Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Comfort Horizontale Klingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Comfort Horizontale Klingen
Gardena Comfort Horizontale Klingen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40931962
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     12100-20
EAN/GTIN:
     4078500032278
Suchbegriffe:
Hand-Grasschere
Hand-Rasenkantenschere
Hand-Rasenschere
Handrasenschere
Die GARDENA Comfort Grasschere mit Stiel ermöglicht einen leichten und exakten Schnitt von Rasenkanten in aufrechter und rückenschonender Körperhaltung. Große, leichtlaufende Räder erleichtern die Führung der Schere beim Schneiden. Durch den verstellbaren Stiel-Neigungswinkel kann die Comfort Grasschere einfach an Körpergröße und Arbeitsaufgabe angepasst werden. Für eine bequeme Handhaltung verfügt sie über einen ergonomischen Griff. Die antihaftbeschichteten Schneidmesser können für ein flexibles Arbeiten 90° nach rechts und links gedreht werden – damit Sie überall ein perfektes Schneidergebnis haben. Dank der speziellen Messerlagerung ist ein gleichbleibend kraftvolles Schneiden über die gesamte Messerlänge garantiert. Die Grasschere verfügt über einen praktischen Einhand-Sicherheitsverschluss, für eine sichere Aufbewahrung. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.

Ergonomische Haltung
Der lange Stiel aus Aluminium ermöglicht den Schnitt der Rasenkanten in aufrechter und rückenschonender Körperhaltung – ohne Bücken. Durch den verstellbaren Stiel-Neigungswinkel ist die individuelle Anpassung an die Körpergröße leicht möglich.

Komfortable Handhabung
Der ergonomisch geformte Griff liegt perfekt in der Hand und lässt sich besonders leicht bedienen.

Drehbare Messereinheit
Die antihaftbeschichteten Schneidmesser lassen sich 90° nach rechts und links drehen. Somit kann der Schneidwinkel flexibel eingestellt werden.

25 Jahre Garantie
Die Comfort Grasschere ist eine nachhaltige Anschaffung. 25 Jahre Garantie gewährleisten höchste Qualität.

Exakte Schnitte
Für einen exakten Rasenschnitt bei gleichbleibender Schnitthöhe ist die Grasschere mit antihaftbeschichteten Schneidmessern ausgestattet.

Sichere Aufbewahrung
Dank Einhand-Sicherheitsverschluss kann die Grasschere einfach mit einer Hand geschlossen und nach Gebrauch sicher aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingentyp
Horizontale Klingen
Griffart
Langer Griff
Form des Blattes
Gerade Klinge
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Aluminium
Räder
Ja
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.