Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Regner-Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Regner-Stativ
Gardena Regner-Stativ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40932041
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     02075-20
EAN/GTIN:
     4078500207508
Suchbegriffe:
Flächenregner
Regner-Stativ
Sprinkler-Stativ
flächenregner gardena
Macht Bodenregner zu HochregnernDas GARDENA Regner-Stativ macht aus jedem GARDENA Kreis- Viereck- Sprüh- und Mehrflächenregner einen Hochregner um auch höhere Pflanzen gleichmäßig von oben bewässern zu können. Das Stativ hat in aufgebautem Zustand eine Höhe von 50 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Platzierung
Boden
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Weitere Suchbegriffe: flächenregner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.