Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NodOn CRC-2-6-02 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NodOn CRC-2-6-02 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten
NodOn CRC-2-6-02 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40932729
Hersteller:
     NodOn
Herst.-Nr.:
     CRC-2-6-02
EAN/GTIN:
     3700313920053
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
SmartHome Fernbedienung
funk handsender
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
30 m
Funkfrequenz
868.3 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Akku/Batterie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietyp
CR2032
Design
Fernbedienung Nutzung
Intelligentes Heimgerät
Produktfarbe
Blau
Eingangssignal
Drucktasten
Knopfanzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.