| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-40934351 Herst.-Nr.: BG3010/15 EAN/GTIN: 8710103843726 |
| |
|
| | |
| Die Series 3000 wurde dazu entwickelt, Haare zu entfernen und gleichzeitig Ihre Haut zu schonen. Sie können den hautschonenden Rasierer verwenden oder den 3-mm-Kammaufsatz für sauberes Trimmen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Kämme | 1 | Akku/Batterie | Akku | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Betriebsdauer | 50 min | | Akkuladezeit | 8 h | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Anzahl der Längenschritte | 1 | | Nass | Ja | | Drahtlos | Ja | | Schnittbreite | 32 mm | | Keine Wartung – muss nicht geölt werden | Ja | | Batteriestandsanzeige | Ja | | Wasserfest | Ja | | Waschbar | Ja | | Minimum Haarlänge | 3 mm | | Maximum Haarlänge | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, phillips haarschneidemaschine, haar schneider |
| | |
| |