Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VP-440H2 Video-Scaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VP-440H2 Video-Scaler
Kramer Electronics VP-440H2 Video-Scaler
Kramer Electronics VP-440H2 Video-Scaler
Kramer Electronics VP-440H2 Video-Scaler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41073050
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VP-440H2
EAN/GTIN:
     7291063085643
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
297 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
2600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC-Adapter Eingangsstrom
0.85 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Skalierte Auflösungen
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 800, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1200
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Audioanschlüsse
4 unbalanced stereo audio on 3.5mm mini jack connectors 1 microphone on a 6.3mm jack connector (with selectable 48V phantom power)
Audioausgang
1 unbalanced stereo audio on a 3.5mm mini jack connector
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.6 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.208,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.416,75*
€ 2.875,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.394,91*
€ 2.849,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.298,65*
€ 2.735,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.249,22*
€ 2.676,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.208,12*
€ 2.627,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.