Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-269.0 Zubehör für Dampfreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-269.0 Zubehör für Dampfreiniger
Kärcher 2.863-269.0 Zubehör für Dampfreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41126981
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-269.0
EAN/GTIN:
     4054278317106
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Bürsten Dampfreiniger
Düsen Dampfreiniger
Sorgt auch für frische Teppichfasern: Der Teppichgleiter zum einfachen Anbringen an die Bodendüse EasyFix. Ideal für die Dampfreinigung von Teppichböden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Kompatibilität
SC 2 Easyfix, SC 3 EasyFix, SC 4 EasyFix Premium, SC 5 EasyFix Premium
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
357 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.