Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer EC.K1700.001 Projektorlampe 230 W P-VIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer EC.K1700.001 Projektorlampe 230 W P-VIP
Acer EC.K1700.001 Projektorlampe 230 W P-VIP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4151519
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     EC.K1700.001
EAN/GTIN:
     5704327938040
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Original Projektor-Ersatzlampe für den Acer P1203/P1303W. Jeder Projektor wurde so entwickelt, dass nur ein bestimmter Leuchtmitteltyp mit einer spezifischen Wattzahl verwendbar ist. Alle unsere Projektorlampen werden gefertigt um den hohen technischen Anforderungen Ihres Projektors zu entsprechen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Merkmale
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
P1203, P1303W
Lampenleistung
230 W
Lampenlebensdauer
2500 h
Lampentyp
P-VIP
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
4000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 130,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,02*
€ 195,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,79*
€ 191,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,00*
€ 179,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,92*
€ 171,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,37*
€ 155,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.