Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Bartschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Bartschneider
Philips 3000 series Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Bartschneider
Philips 3000 series Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Bartschneider
Philips 3000 series Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Bartschneider
Philips 3000 series Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Bartschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41613405
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BT3206/14
EAN/GTIN:
     8710103841913
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Zoom Rad mit lock-in Längeneinstellungen

- Wählen Sie zwischen 10 verschiedenen
- Längeneinstellungen (0.5mm - 10mm)

Hair Lift & Trim Kamm

Unser neuer integrierter HairLift Kamm hebt die Haare an. Für müheloses, gleichmäßiges Trimmen.

Selbstschärfende Edelstahlklingen

Die Klinge bleibt so scharf wie am ersten Tag und ist für die einfache und schnelle Reinigung abwaschbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Drahtlos
Ja
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
206 g
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
10
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
10 mm
Schnittbreite
32 mm
Stufe präzise
1 mm
Trimm-Arten
Langer Bart, Kurzer Bart, Stoppel-Look
Steuerung
Drehregler
Kammaufsatz
Ja
Waschbar
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Abgerundete Klingen
Ja
Wasserfest
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
45 min
Batterien erforderlich
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Ladezeit
10 h
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Akku/Batterie
Akku
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Technische Details
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.