Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Attenzia complete Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus Attenzia complete Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Aluminium
Novus Attenzia complete Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Aluminium
Novus Attenzia complete Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Aluminium
Novus Attenzia complete Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Aluminium
Novus Attenzia complete Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Aluminium
Novus Attenzia complete Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41654499
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     740+2109+000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Lichtleistung
1708 lm
Lichtstärke
1714 Lux
Farbwiedergabeindex (CRI)
86
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Kabellänge
2 m
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,40*
€ 394,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.