Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Attenzia complete Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus Attenzia complete Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Silber
Novus Attenzia complete Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41654500
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     740+2109+001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Filigrane Design-LED-Leuchte mit schlankem Aluminium-Tragarm mit innenliegender Kabelführung für das Ausleuchten des gesamten Arbeitsbereiches.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Büro, Studie
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Lichtleistung
1708 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
86
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,49*
€ 409,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,19*
€ 401,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,59*
€ 380,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,57*
€ 370,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.