Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 335692 Transferrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 335692 Transferrolle
Pelikan 335692 Transferrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4198294
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     335692
EAN/GTIN:
     4018474335692
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Transferrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Adler-Royal 1074 PD, 107 PD, 125, 20 PD, 214 PD, 315 PD, 6600 HD, 6800 HD, 7800 HD, 8112 PD, 90 PD, 920 PD, CMC 200, CMC 215 N, CMS 125 Plus, CMS 130, CMS 200, CMS 203 SD, CMS 215 N-LD, CMS 215 Plus, CMS 230, CMS 25, ER 125, Ezvue 6800 HD Brother 122 PD, EX 122 PD Canon P 11 DH, P 1 DH V, P 1 DH VG, P 1 DTS, P 1 Dtsc, P 1 DTS II, P 8 DH Casio 101 ER, 101 S, 110 CR, 115 ER, 116 ER, 117 ER, 130 CR, 150 DR, 16 BK, 18, 7, 800 ER, DR 110 T, EC 116 ER, FR 101, FR 1015, FR 101 C, FR 101 S, FR 105, FR 105 S, FR 107, FR 1215, FR 1215 S, FR 122, FR 2500, FR 2550, FR 510, FR 520 GYB, FR 90, FR 95, HP 100 T, HP 150 LB, HR 100, HR 100 A, HR 100 ER, HR 100 HT, HR 100 S, HR 100 SBK, HR 100 T, HR 121, HR 15, HR 150, HR 150 ER, HR 150 L, HR 150 LA, HR 150 LB, HR 16, HR 16 BK, HR 5, HR 7, HR 8, HR 8 B, HR 8 L, HR 8 TEC, HR 8 TER, HR 8 TR, PCR 202, SR 1, SR 101, TK 500 Citizen 122 CX, CX 121, CX 122, CX 126, CX 210, CX 60, CX 77 B II, CX 77 B III, CX 77 B III CS, CX 77 B III WB, CX 77 IV, CX 77 W II, CX 77 W III, CX 77 W III CS, CX 77 W III WB, CX 80 B, MVB CX 60 Epson IR 40, IR 70, M 42 Facit C 225, C 2260, C 2262, C 230 Fujitsu 2118 PD Hermes 4001, H 800, Precisa 4001 Olivetti 700 PD, 705 PD, 706 PD, EC 700 PD, ECR 001, ECR 002, ECR 100 EV, ECR 200 EV, ECR 2100, ECR 2100 Euro, ECR 2150, ECR 2200, ECR 2200 Euro, ECR 2250, IR 40, Logos 91, Logos 92, PD 700, PD 705, PD 706, PD 711, Summa 21 Olympia CM 70, CM 701, CM 702, CM 711, CM 712, CM 720, CM 721, CM 721 Plus, CM 725, CM 726, CM 726 Plus, CM 811, CM 880, CPD 122, DP 710, PD 150, PD 700, PD 710 Panasonic 652, 653, JE 652, JE 653, JE 653 P, JE 658 NP, JE 660 NP Radio Shack EC 3011, EC 3012 Samsung ER 100 Sanyo 105, 115, 290, CX 3553, CX 5510, ECR 105, ECR 115, ECR 290, ECR 290-4, ECR 650, ERC 290-4, LX 3553 Seiko Precision IR 40, M 41, M 42 III Sharp A 770 R, CS 1623, EA 770 R, EL 1192, EL 1192 B, EL 1192 C, EL 1192 D, EL 1192 G, EL 1192 H, EL 1192 S, EL 1601, EL 1601 H, EL 1601 S, EL 1601 T, EL 1615, EL 1623, EL 1625, EL 1625 H, EL 1627, EL 1628, EL 1801, EL 1801 L, EL 2617, XE-A 101, XE-A 102, XE-A 110, XE-A 120, XE-A 130, XE-A 135 CR 215, CR 225, CR 825 P, TRS 2610 PD, TRS 3210 PD, TRS 4210 PD, TRS 4610 PD Swintec SW 20 Texas Instruments TI 5015, TI 5024, TI 5027, TI 5027 II, TI 5029, TI 5029 A, TI 5030, TI 5030 II, TI 5032 SV, TI 5033 SV, TI 5034, TI 5034 SV, TI 5040 Toshiba 1220, BC 1220, BC 1220 PV, BC 1222 PV Towa 125 PDM, NT 1071, NT 1081 Triumph-Adler 1074 PD, 107 PD, 315 PD, 4212 PD, 6600 HD, CMC 200, CMC 215 N, CMS 130, CMS 140, CMS 140 E, CMS 150, CMS 200, CMS 203 SD, CMS 215 N-LD, CMS 230, CMS 610
Weitere Suchbegriffe: pelikan transferrolle, farbrolle für tischrechner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.